Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40308901 Herst.-Nr.: 0828903 EAN/GTIN: 4046356559119 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | true | Höhe: | 59.7 mm | Breite: | 14.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,598* | € 6,0568* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,726* | € 6,116* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,77645* | € 6,19645* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,902* | € 6,362* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,9806* | € 6,4106* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,568* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|