Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828991
EAN/GTIN:
     4046356856577
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 17 x 9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm | 7.5 mm
Länge:
35 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19518*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96518*
€ 2,33856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70518*
€ 2,02916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67518*
€ 1,99346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56518*
€ 1,86256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50518*
€ 1,79116
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19518*
€ 1,42226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.