Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0829331
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829331
EAN/GTIN:
     4046356613361
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
13 mm | 136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0737*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1512*
€ 4,93993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9737*
€ 4,7287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7737*
€ 4,4907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6337*
€ 4,3241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5437*
€ 4,217
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0737*
€ 3,6577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.