Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kabelmarker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0830010
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0830010
EAN/GTIN:
4046356613491
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
13 mm | 136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
kabelbeschriftung kabelbinder
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68312*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94312*
€ 16,59231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87312*
€ 16,50901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03312*
€ 15,50941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55312*
€ 14,93821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05312*
€ 14,34321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68312*
€ 11,52291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen