Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830017
EAN/GTIN:
     4046356613569
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
13 mm | 136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69312*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95312*
€ 16,60421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86312*
€ 16,49711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00312*
€ 15,47371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53312*
€ 14,91441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05312*
€ 14,34321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69312*
€ 11,53481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.