Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830033
EAN/GTIN:
     4046356613750
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Alle Gerätemarker US-EMP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
27 mm
Breite:
12.1 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86575*
€ 16,50024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80575*
€ 16,42884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96575*
€ 15,42924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49575*
€ 14,86994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91575*
€ 14,17974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66575*
€ 11,50224
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827446
ab € 0,8631*
Zubehör
Phoenix Contact
0828985
ab € 23,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.