Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830112
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830112
EAN/GTIN:
     4046356614740
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Höhe:
59.7 mm
Breite:
14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16677*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19677*
€ 24,03416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92677*
€ 23,71286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60677*
€ 22,14206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92677*
€ 21,33286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38677*
€ 20,69026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16677*
€ 16,85846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.