Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830363
EAN/GTIN:
     4046356715973
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einrastschildchen, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 70 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
70 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84575*
€ 16,47644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77575*
€ 16,39314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00575*
€ 15,47684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47575*
€ 14,84614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96575*
€ 14,23924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63575*
€ 11,46654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4365*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,3775*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6123*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,5952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.