Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kabelmarker
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0830525
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0830525
EAN/GTIN:
4046356718974
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Länge:
79 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
kabelbeschriftung selbstbeschriften
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung phoenix contact
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0355*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,0355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 375,87*
€ 447,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 358,32*
€ 426,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 349,82*
€ 416,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 340,56*
€ 405,27
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 3,9055*
€ 4,64755
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,6655*
€ 4,36195
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,0355*
€ 3,61225
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen