Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungsfähnchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830717
EAN/GTIN:
     4046356724616
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5 mm | 6 mm
Kabeldurchmesser:
0.5 mm | 6 mm
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46511*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33511*
€ 6,34878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91511*
€ 5,84898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71511*
€ 5,61098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50511*
€ 5,36108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25511*
€ 5,06358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46511*
€ 4,12348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.