Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40201619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830720
EAN/GTIN:
     4046356725781
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 50 mm
Länge:
25 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5632*
€ 0,7271*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5791*
€ 0,7291*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58037*
€ 0,73037*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59638*
€ 0,75638*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5978*
€ 0,7578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7271*
€ 0,86525
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6832*
€ 0,81301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0802754
ab € 2,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
1014117
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0817264
ab € 147,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.