Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40203793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830745
EAN/GTIN:
     4046356738583
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 50 mm
Länge:
25 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,536*
€ 0,696*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54448*
€ 0,70448*
3 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56209*
€ 0,73209*
9 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5724*
€ 0,7424*
10 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6158*
€ 0,7958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0802754
ab € 3,0602*
Zubehör
Phoenix Contact
0817264
ab € 149,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0824382
ab € 1,46717*
Zubehör
Phoenix Contact
0801849
ab € 5,1334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.