Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-90656194
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830746
EAN/GTIN:
     4046356738590
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
9 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
9 mm | 50 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8582*
€ 1,0982*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8423*
€ 1,1033*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85827*
€ 1,10827*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8946*
€ 1,1446*
3 Tage
500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,88674*
€ 1,14674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0082*
€ 1,19976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828781
ab € 30,414*
Zubehör
Phoenix Contact
0830052
ab € 9,65575*
Zubehör
Phoenix Contact
0801846
ab € 300,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801998
ab € 0,50015*
Zubehör
Phoenix Contact
0801851
ab € 4,8475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.