Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40586259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830782
EAN/GTIN:
     4046356772389
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3829*
€ 3,4281*
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,46*
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46891*
€ 3,50891*
11 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5372*
€ 3,6072*
18 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5681*
€ 3,6481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,4281*
€ 4,07944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2881*
€ 3,91284
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,2429*
€ 3,85905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1329*
€ 3,72815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9429*
€ 3,50205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3829*
€ 2,83565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 23,9967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.