Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830783
EAN/GTIN:
     4046356772396
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8603*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,9429*
€ 4,69205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8803*
€ 4,61756
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,8403*
€ 4,56996
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,6103*
€ 4,29626
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,4003*
€ 4,04636
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,2803*
€ 3,90356
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 2,8603*
€ 3,40376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.