Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830791
EAN/GTIN:
     4046356772471
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 3.5 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94777*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39777*
€ 13,56335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36777*
€ 13,52765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78777*
€ 12,83745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30777*
€ 12,26625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93777*
€ 11,82595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94777*
€ 9,45785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.