Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830806
EAN/GTIN:
     4046356780827
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
2.4 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
2.4 mm | 136 mm
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54458*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17458*
€ 9,72775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98458*
€ 9,50165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68458*
€ 9,14465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26458*
€ 8,64485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00458*
€ 8,33545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54458*
€ 6,59805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.