Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0831219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831219
EAN/GTIN:
     4055626006994
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.1 mm | 4.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.1 mm | 4.7 mm
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,963*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,493*
€ 13,67667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,413*
€ 13,58147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,743*
€ 12,78417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,343*
€ 12,30817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,933*
€ 11,82027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,963*
€ 9,47597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.