Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0832108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0832108
EAN/GTIN:
     4055626258676
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.8 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
6.8 mm | 7.5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2703*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,7291*
€ 5,62763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6603*
€ 5,54576
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,6203*
€ 5,49816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2703*
€ 5,08166
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,1303*
€ 4,91506
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,9203*
€ 4,66516
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,2703*
€ 3,89166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.