Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0864110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0864110
EAN/GTIN:
     4055626076553
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
19.1 mm | 38.1 mm
Kabeldurchmesser:
19.1 mm | 38.1 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,63*
€ 1.165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,74*
€ 1.081,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,59*
€ 1.053,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,23*
€ 1.028,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0803390
ab € 46,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,43*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.