Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0899334
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899334
EAN/GTIN:
     4055626276038
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899521
ab € 23,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0899446
ab € 54,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212525
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.