Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0899349
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899349
EAN/GTIN:
     4055626276182
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 120 mm x 220 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0899435
ab € 13,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212226
ab € 104,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3002631
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.