Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0899356
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899356
EAN/GTIN:
     4055626276250
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 250 mm x 400 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0899441
ab € 38,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3002638
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.