Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1003670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003670
EAN/GTIN:
     4055626472300
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 1,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 1,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.032,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,91*
€ 2.541,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,89*
€ 2.529,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,48*
€ 2.472,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,04*
€ 2.438,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,16*
€ 2.418,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.