Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1005224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005224
EAN/GTIN:
     4017918012458
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16 mm | 35 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 35 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,751*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1003446
ab € 0,507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.