| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1008386 Herst.-Nr.: 1008386 EAN/GTIN: 4055626481111 |
| |
|
| | |
| Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management. Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung. Skripte in VBA und IL erstellbar. Steuerungsankopplung mit OPC. Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false | Mit Programmierschnittstellen: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Max. Clientanzahl: | 0 | Geeignet für Web-Clients: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | false | Trend-Darstellung: | false | Onlineprojektierung möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Skriptsprache Visual Basic: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 1.6 GHz | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1.6 GHz |
|
| | |
| | | |
| |