Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000005255 Herst.-Nr.: 1013766 EAN/GTIN: 4017918013950 |
| |
|
| | |
| Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | false | Höhe: | 10 mm | Breite: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,5014* | € 1,9114* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,5636* | € 1,9936* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,58328* | € 2,01328* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6308* | € 2,0808* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7728* | € 2,2328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|