Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1014044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014044
EAN/GTIN:
     4046356779319
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.3 mm | 2.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 mm | 2.8 mm
Länge:
10 mm
Breite:
5.7 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03567*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04727*
€ 0,05625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04667*
€ 0,05554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04427*
€ 0,05268
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04267*
€ 0,05078
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04167*
€ 0,04959
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03567*
€ 0,04245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.