Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1014053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014053
EAN/GTIN:
     4046356779401
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 mm | 4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
6.4 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.