Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1014058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014058
EAN/GTIN:
     4046356779456
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4 mm | 7 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 7 mm
Länge:
15 mm
Breite:
8.9 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07734*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10244*
€ 0,1219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10194*
€ 0,12131
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09694*
€ 0,11536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09314*
€ 0,11084
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09134*
€ 0,10869
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,07734*
€ 0,09203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.