Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1014063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014063
EAN/GTIN:
     4046356779500
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
5 mm | 10 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 10 mm
Länge:
12 mm
Breite:
6.4 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05614*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07644*
€ 0,09096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07464*
€ 0,08882
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07094*
€ 0,08442
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06774*
€ 0,08061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06654*
€ 0,07918
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05614*
€ 0,06681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.