Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1016672
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016672
EAN/GTIN:
     4055626498829
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Länge: 59,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.