Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1017062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017062
EAN/GTIN:
     4055626499444
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Earth-Leakage-Monitoring. Konfigurierbare Off- und On-State-Diagnose. Aktive Fehlerrückmeldung über A1 an DO. Integrierter DCS-Testpulsfilter. 1 Freigabestrompfad, 1 Meldestrompfad.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
false
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
false
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
false
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit TÜV-Zulassung:
false
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
17.5 mm
Höhe:
112.2 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.