Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000053975 Herst.-Nr.: 1017527 EAN/GTIN: 4055626501598 |
| |
|
| | |
| Einfach adaptiert, dank identischer Baugröße und gleichem Pinning für Push-in Feder- sowie Schraubanschluss. Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Weitere Informationen: | | Höhe: | 34.7 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 3 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 10.16 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 76 A | Anschlussart Leiter: | Schraubanschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.75 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.75 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.75 mm² | 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 6 mm² | Anschlussart Leiterplatte: | Lötanschluss | Werkstoff der Anschlussoberfläche: | Zinn | Durchmesser des Anschlusspins: | 1.85 mm | Länge des Pins: | 3.5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Art der Leiterplattenbefestigung: | Anschlusskontakt | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,493* | € 4,063* | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,2514* | € 4,9214* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,6306* | € 5,3506* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,6306* | € 5,3506* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,6685* | € 5,3885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|