Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1026765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026765
EAN/GTIN:
     4055626519463
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
Autonegotiation. Autocrossing. Großer Temperaturbereich -40° ... +75°C. Redundante Spannungsversorgung. POE-Status-LED pro Port.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
100 mm
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,11*
€ 589,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 186,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 161,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 120,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 303,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 204,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2702440
ab € 561,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2702441
ab € 543,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 943,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 972,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 100,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 173,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.521,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.