Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1027686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1027686
EAN/GTIN:
     4055626533971
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen. Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit. Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, innenseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Mit Gewinde:
false
Leitungslänge des Verbindungskabels:
500 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.