Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1029564
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029564
EAN/GTIN:
     4055626530376
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit. Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.59 A
Schutzart (IP):
sonstige
Kalottenfarbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.041,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,26*
€ 2.617,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,19*
€ 2.598,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,87*
€ 2.508,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,18*
€ 2.458,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.041,96*
€ 2.429,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407491
ab € 48,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1407492
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1407493
ab € 73,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1407494
ab € 98,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1500868
ab € 14,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1500871
ab € 16,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1430488
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.