Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1029713
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029713
EAN/GTIN:
     4055626531625
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, derEinsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher. Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführungbieten höchste Sicherheit bei der Messung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anreihbar:
false
Polzahl:
12
Rastermaß:
8.2 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,552*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 132,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.477,34*
€ 1.758,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.460,87*
€ 1.738,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,162*
€ 183,45278
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,392*
€ 178,96648
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,552*
€ 157,73688
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,573*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,992*
Zubehör
Phoenix Contact
1029717
ab € 70,014*
Zubehör
Phoenix Contact
1029720
ab € 35,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,142*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8127*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.