Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1034687
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1034687
EAN/GTIN:
     4055626541501
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
22.6 mm
Höhe:
75.26 mm
Tiefe:
36.95 mm
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.