2 analoge Differenz-Eingabekanäle. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V. 2 analoge Ausgänge. Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik. Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V. Prozessdaten-Update < 150 µs. Gespeichertes Gerätetypenschild. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | true |
Eingang, Spannung: | true |
Eingang, Widerstand: | false |
Eingang, Widerstandsthermometer: | false |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | true |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Ausgang, Strom: | true |
Ausgang, Spannung: | true |
Ausgangssignal konfigurierbar: | true |
Auflösung der Analogausgänge: | 16 Bit |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | true |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 35 mm |
Höhe: | 126.54 mm |
Tiefe: | 52.8 mm |