Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1038567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1038567
EAN/GTIN:
     4055626592046
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Montage auf Tragschiene oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10 V | 60 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917324
ab € 63,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2702273
ab € 75,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 55,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 89,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2868596
ab € 21,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 133,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.