Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1151-1039565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1039565
EAN/GTIN:
     4055626597119
Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 20 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Zugentlastung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
97.5 mm
Höhe:
44.1 mm
Breite:
39.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411402
ab € 0,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1411403
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1411404
ab € 6,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.