Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000057408 Herst.-Nr.: 1043964 EAN/GTIN: 4055626616957 |
| |
|
| | |
| Deckelsegmente, großes Segment: 28,7 x 12,6 x 2,8, kleines Segment: 22,7 x 12,9 x 2,8, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.8 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0926* | € 0,1803* | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1076* | € 0,2096* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1101* | € 0,2131* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 0,1117* | € 0,2177* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,1174* | € 0,2294* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,803* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|