Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M12x1,5, tiefschwarz A-INSP-M12-68N-P-BK
Verschlussschraube M12x1,5, tiefschwarz A-INSP-M12-68N-P-BK
Artikel-Nr.:
     C1151-1045816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1045816
EAN/GTIN:
     4055626639406
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411213
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.