Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1046365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046365
EAN/GTIN:
     4055626640723
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
107.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
54.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,83735*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2697*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.