Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-78454070
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047470
EAN/GTIN:
     4055626665757
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 19 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grün, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
19 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
17.7 mm
Länge:
21.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,647*
€ 2,227*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,718*
€ 2,318*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7754*
€ 2,3854*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7806*
€ 2,3906*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8071*
€ 2,4271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,087*
€ 2,48353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,957*
€ 2,32883
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,23534*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23534*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8438*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5336*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.