Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1047561
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047561
EAN/GTIN:
     4055626648361
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: Pg7, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424558
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.