Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000042564 Herst.-Nr.: 1051016:0181 EAN/GTIN: 4017918195595 |
| |
|
| | |
| Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 181 ... 190, weiß, Breite: 6 mm Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,61* | € 0,90* | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6175* | € 0,9164* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,66012* | € 0,98012* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,668* | € 0,988* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7144* | € 1,0544* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|