Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000042666 Herst.-Nr.: 1051032:0020 EAN/GTIN: 4017918512835 |
| |
|
| | |
| Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 20, weiß, Breite: 6 mm Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,88* | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6075* | € 0,8964* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,625* | € 0,915* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63266* | € 0,93266* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65012* | € 0,96012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|