Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Signalleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1051088
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1051088
EAN/GTIN:
4055626670638
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
2.73 A
Schutzart (IP):
sonstige
Kalottenfarbe:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
kontrollleuchte 24v grün
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,64*
€ 2.208,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,16*
€ 2.183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,72*
€ 2.110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,24*
€ 2.086,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,44*
€ 2.068,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1607582
ab € 1,24*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1607579
ab € 0,8384*
Zubehör
Hybridkabel
Phoenix Contact
2752107
ab € 9,25*
Zubehör
Installationsfernbusleitung
Phoenix Contact
2723152
ab € 4,31*
Zubehör
Metall-Schutzkappe
Phoenix Contact
1616069
ab € 3,74*
Zubehör
Phoenix Contact 1613622 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1613622
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix Contact Crimpwerkzeug für gedrehte Kontakte SF-Z0054 Inhalt: 1St.
Phoenix Contact
A506581
ab € 822,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen